SECUREFIT 500 OCCHIALI DI PROTEZIONE, MONTATURA VERDE/NERA, ANTIGRAFFIO+ (K), LENTE GRIGIA IR 1.7, S 7100243977
Occhiali di protezione 3M™ SecureFit™ Serie 500
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
3M:SF517ASP-GRN
Rubix:999210915010849
Produttore:7100243977
EAN:04054596869691





Riepilogo info tecniche
| Rivestimento degli occhiali | anti-graffio |
|---|---|
| Tinta degli oculari | grigio |
| Materiale oculare | policarbonato |
Documenti
Dettagli del prodotto : SECUREFIT 500 OCCHIALI DI PROTEZIONE, MONTATURA VERDE/NERA, ANTIGRAFFIO+ (K), LENTE GRIGIA IR 1.7, S 7100243977
Gli occhiali di sicurezza 3M™ SecureFit™ Serie 500 sono caratterizzati da una forma stilizzata delle lenti e da aste che si autoregolano automaticamente per garantire una calzata sicura e confortevole.
3M™ SecureFit™ occhiali di protezione serie 500 presentano una forma stilizzata delle lenti con stanghette che si regolano automaticamente per assicurare una vestibilità sicura e confortevole.
Punti di forza
Gamma 3M™ SecureFit™ occhiali di protezione eleganti e compatibili con stanghette con angolatura regolabile per regolare la lente in base alle caratteristiche del viso e alla posizione degli occhiali, per contribuire a migliorare il posizionamento quando indossata con i respiratori; L'innovativo design della tecnologia per la distribuzione uniforme della pressione nella zona temporale 3M SecureFit™ presenta montanti scanalati che forniscono una distribuzione confortevole della pressione. Le stanghette si flettono e si regolano automaticamente in base alle dimensioni del capo.; Il 3M™ Scotchgard™ trattamento anti-appannamento offre eccellenti proprietà di anti-appannamento e antigraffio (disponibile su modelli selezionati).; Protezione dalle radiazioni UV fino a 400 nm; Il design avvolgente mantiene in posizione gli occhiali aumentandone la sicurezza; Le stanghette piatte e flessibili si abbinano facilmente alle cuffie auricolari e forniscono un'eccellente protezione laterale; Facili da pulire; Disponibile inserto in schiuma per limitare l'esposizione degli occhi ai detriti
Applicazioni
Automobilistico; Cesellatura; Demolizioni; Perforazione; Prodotti tattici militari
Informazioni tecniche
Attributi
| Rivestimento degli occhiali | anti-graffio |
|---|---|
| Tinta degli oculari | grigio |
| Materiale oculare | policarbonato |
| Stanghette regolabili | sì |
| Materiale stanghette | nylon |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 15,94 IVA esclusa
/ Unità
€ 19,44 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione