OCCHIALE STEALTH 8000 SPEC.SIC.CHIARE TRASPARENTE/ROSSO ASA790-151-300
Lente Stealth™ 8000 Clear Anti Mist
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
JSP:ASA790-151-300
Rubix:999220201000461
EAN:5038428132572


Riepilogo info tecniche
| Rivestimento degli occhiali | anti-graffio e anti-nebbia |
|---|---|
| Tinta degli oculari | incolore |
| Materiale oculare | policarbonato |
Documenti
Dettagli del prodotto : OCCHIALE STEALTH 8000 SPEC.SIC.CHIARE TRASPARENTE/ROSSO ASA790-151-300
Un occhiale di sicurezza leggero, con un peso di soli 26 g. La lente avvolgente in policarbonato a 9 curve di base è dotata di un nasello in PVC regolabile per un maggiore comfort e stabilità. Le aste a basso profilo con controllo della tensione offrono una maggiore aderenza e sono adatte all'uso con protezioni acustiche. Le punte delle aste sono dotate di un punto di ancoraggio per il cavo degli occhiali per una maggiore praticità. Protezione UVA, UVB e UVC. EN166 1.F.K
Informazioni tecniche
Attributi
| Rivestimento degli occhiali | anti-graffio e anti-nebbia |
|---|---|
| Tinta degli oculari | incolore |
| Materiale oculare | policarbonato |
| Colore | incolore |
| Materiale stanghette | plastica |
| Materiale principale | policarbonato |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 4,67 IVA esclusa
/ Unità
€ 5,70 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione