71500-00004M OCCHIALE CON LENTE BLU IN PC (SPECCHIATO) ASTINA A SPATOLA BLU 7000061921
3M™ Virtua Occhiali di protezione
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
3M:580383
Rubix:999190300023734
Produttore:7000061921
EAN:04046719302703

Riepilogo info tecniche
| Rivestimento degli occhiali | anti-graffio |
|---|---|
| Tinta degli oculari | blu |
| Materiale oculare | policarbonato |
Documenti
Dettagli del prodotto : 71500-00004M OCCHIALE CON LENTE BLU IN PC (SPECCHIATO) ASTINA A SPATOLA BLU 7000061921
Protezione monouso per gli occhi conveniente per chi visita l'ambiente di lavoro con 3M™ Virtua™ occhiali di protezione.
I nostri occhiali di protezione sono caratterizzati da un design avvolgente che garantisce una copertura totale e un ampio campo visivo. Le stanghette flessibili e sagomate assicurano una vestibilità aderente e confortevole mentre le lenti offrono la massima trasparenza e presentano un rivestimento antigraffio per una maggiore durata.
3M™ Virtua™ occhiali di protezione sono i nostri occhiali di protezione senza montatura con un design avvolgente per una copertura completa e stanghette flessibili sagomate per assicurare il comfort. Le protezioni laterali integrate forniscono una protezione aggiuntiva da oggetti volanti e le lenti sono dotate di un rivestimento antigraffio per una maggiore durata. Sono disponibili con quattro tipologie di lenti.
Punti di forza
Occhiali di protezione economici di base unisex per la protezione monouso
Il design avvolgente mantiene in posizione gli occhiali aumentandone la sicurezza
Il design offre la massima chiarezza, una copertura eccellente e un ampio campo visivo
Facili da pulire
Il design avvolgente mantiene in posizione gli occhiali aumentandone la sicurezza
Il design offre la massima chiarezza, una copertura eccellente e un ampio campo visivo
Facili da pulire
Informazioni tecniche
Attributi
| Rivestimento degli occhiali | anti-graffio |
|---|---|
| Tinta degli oculari | blu |
| Materiale oculare | policarbonato |
| Stanghette regolabili | no |
| Colore | grigio |
| Materiale stanghette | plastica |
| Materiale principale | policarbonato |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 6,37 IVA esclusa
/ Unità
€ 7,77 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione