SOVRAOCCHIALE UVEX SUPER OTG 9169-260 0349169260

OCCHIALI DI SICUREZZA UVEX SUPER OTG

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
Uvex:9169260
Rubix:999220324081176
Produttore:9169.260
EAN:4031101419091
SOVRAOCCHIALE UVEX SUPER OTG 9169-260 0349169260
Riepilogo info tecniche
Rivestimento degli occhialianti-graffio e anti-nebbia
Tinta degli oculariincolore
Materiale ocularepolicarbonato
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : SOVRAOCCHIALE UVEX SUPER OTG 9169-260 0349169260


Gambe senza cerniere con auricolari morbidi ed estremamente flessibili. Adatto per l'uso sopra la maggior parte degli occhiali. Visione libera grazie all'assenza di montatura. Tecnologia Uvex X-Stream: i piedini afferrano la testa per una vestibilità sicura e anti-scivolo e per il massimo comfort. 100% senza metallo.

Informazioni tecniche


Attributi
Rivestimento degli occhialianti-graffio e anti-nebbia
Tinta degli oculariincolore
Materiale ocularepolicarbonato
Stanghette regolabilino
Tipologiasovraocchiali
Paese d'origineDE
Mostra UNSPSC / ECL@SS
10,64 IVA esclusa
/ Unità
12,98 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Rivestimento degli occhiali

Tinta degli oculari

selezionare le varianti (2)