OCCHIALE DI SICUREZZA COBRA HYBRID COBFSPSI

Occhiali COBRA

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Bollé Safety:COBFSPSI
Rubix:999220120012223
EAN:3660740005986
OCCHIALE DI SICUREZZA COBRA HYBRID COBFSPSI

Riepilogo info tecniche

Rivestimento degli occhialianti-graffio e anti-nebbia
Tinta degli oculariincolore
Materiale ocularepolicarbonato
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : OCCHIALE DI SICUREZZA COBRA HYBRID COBFSPSI


Comfort avvolgente. Il bestseller versatile, panoramico e indispensabile! Avvolgente e senza alcun disagio per la visione, COBRA offre una visione panoramica a 180° di perfetta qualità ottica. La possibilità di invertire le braccia con una treccia regolabile e l'opzione del bordo in schiuma rendono COBRA un modello ultra-versatile. Norme EN166, EN170, EN172 (versione fumé).

Punti di forza

1 prodotto = 2 usi. Protezione superiore. Campo visivo panoramico. Naso antiscivolo. Braccioli dritti anti-scivolo confortevoli. Versione a braccio o a treccia con schiuma intercambiabile. Viso inclinabile/braccia girevole

Applicazioni

All'aperto

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)125x200x50 mm
Peso37 g
Peso imballaggio38 g
Rivestimento degli occhialianti-graffio e anti-nebbia
Tinta degli oculariincolore
Materiale ocularepolicarbonato
Stanghette regolabilino
Colorenero
Paese d'origineTW
11,54 IVA esclusa
/ Unità
14,08 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Tinta degli oculari