OCCHIALI DI PROTEZIONE SECUREFIT 200, ANTIGRAFFIO/ANTI-APPANNAMENTO, LENTI TRASPARENTI, SF201AS/AF-E 7100111990
Occhiali di sicurezza 3M™ SecureFit™, antigraffio/antiappannamento, lente ambra
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
3M:7100111990
Rubix:999210915010832
Produttore:7100111990
EAN:00051131272521

Riepilogo info tecniche
| Rivestimento degli occhiali | anti-graffio e anti-nebbia |
|---|---|
| Tinta degli oculari | incolore |
| Materiale oculare | policarbonato |
Documenti
Dettagli del prodotto : OCCHIALI DI PROTEZIONE SECUREFIT 200, ANTIGRAFFIO/ANTI-APPANNAMENTO, LENTI TRASPARENTI, SF201AS/AF-E 7100111990
Gli occhiali di sicurezza 3M™ SecureFit™ SF203AS/AF-EU, antigraffio/antiappannamento, lenti color ambra, sono estremamente leggeri e dotati della tecnologia proprietaria 3M™ Pressure Diffusion Temple, che aiuta a migliorare il comfort della montatura senza compromettere la sicurezza della vestibilità in una forza lavoro diversificata.
3M™ SecureFit™ 200 Series are lightweight safety glasses with 3M™ Pressure Diffusion Temple Technology. Our glasses feature a wraparound design that’s secure and comfortable. They are available in various lens tints.
Punti di forza
Safety glasses that self adjust to fit a wide array of head sizes
3M™ Pressure Diffusion Temple Technology which helps diffuse pressure over the ear to enhance frame comfort for a secure and comfortable fit
Anti-Scratch & Anti-Fog coating for increased durability and improved vision
Very lightweight, only 18 gram
The flat and flexible temples makes it very popular to use in combination with an Earmuff
Wraparound design to improve the security of fit and prevent slipping
3M™ Pressure Diffusion Temple Technology which helps diffuse pressure over the ear to enhance frame comfort for a secure and comfortable fit
Anti-Scratch & Anti-Fog coating for increased durability and improved vision
Very lightweight, only 18 gram
The flat and flexible temples makes it very popular to use in combination with an Earmuff
Wraparound design to improve the security of fit and prevent slipping
Informazioni tecniche
Attributi
| Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.) | 59x130x300 mm |
|---|---|
| Peso imballaggio | 67 g |
| Rivestimento degli occhiali | anti-graffio e anti-nebbia |
| Tinta degli oculari | incolore |
| Materiale oculare | policarbonato |
| Stanghette regolabili | no |
| Colore | incolore |
| Paese d'origine | CN |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 6,67 IVA esclusa
/ Unità
€ 8,14 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione