OCCHIALE UVEX X-FIT 9199-280 0349199280
OCCHIALE UVEX X-FIT 9199-265
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Uvex:9199280
Rubix:999220324081288
Produttore:9199280
EAN:4031101675640


Riepilogo info tecniche
| Rivestimento degli occhiali | anti-graffio e anti-nebbia |
|---|---|
| Tinta degli oculari | grigio |
| Materiale oculare | policarbonato |
Documenti
Dettagli del prodotto : OCCHIALE UVEX X-FIT 9199-280 0349199280
Occhiali protettivi classici con una buona copertura dell'area oculare, leggerissimi, solo 23 grammi, innovativo design delle stanghette con chiusura a cerniera, metal free, tecnologia di trattamento Uvex Supravision Excellence - le lenti sono antiappannanti all'interno (per almeno 16 secondi) - mentre all'esterno offrono un'estrema resistenza all'abrasione e alle sostanze chimiche, le proprietà antiappannanti sono permanenti anche dopo ripetuti lavaggi, le lenti sono anche semplici da pulire e meno soggetto allo sporco grazie alla nanotecnologia anti aderenti.
Normas : EN166, EN170
Normas : EN166, EN170
Punti di forza
•Classic safety spectacles with good coverage of the whole eye area
Metal-free
Innovative hinged side arm design
Clear PC lens
Anti-fog on the inside, extremely resistant to chemicals and scratches on the outside (uvex supra-vision excellence)
Low weight at just 23 grams
Metal-free
Innovative hinged side arm design
Clear PC lens
Anti-fog on the inside, extremely resistant to chemicals and scratches on the outside (uvex supra-vision excellence)
Low weight at just 23 grams
Informazioni tecniche
Attributi
| Rivestimento degli occhiali | anti-graffio e anti-nebbia |
|---|---|
| Tinta degli oculari | grigio |
| Materiale oculare | policarbonato |
| Stanghette regolabili | sì |
| Colore | grigio |
| Materiale stanghette | plastica |
| Materiale principale | plastica |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 4,41 IVA esclusa
/ Unità
€ 5,38 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione