OCCHIALI DI SICUREZZA SPORTIVI G-SPORT 2 888379 QS2230 SPORTS
OCCHIALI DI SICUREZZA G-SPORT 2
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
GISS:888379
Rubix:999220104000136
EAN:3660338412660


Riepilogo info tecniche
| Rivestimento degli occhiali | anti-graffio e anti-nebbia |
|---|---|
| Tinta degli oculari | incolore |
| Materiale oculare | policarbonato |
Documenti
Dettagli del prodotto : OCCHIALI DI SICUREZZA SPORTIVI G-SPORT 2 888379 QS2230 SPORTS
Occhiali di sicurezza in policarbonato. Morbido nasello flessibile e terminali in gomma per garantire comfort, mentre la doppia lente curva offre un’ampia visione e protezione senza compromessi. Peso: 24 g Gli occhiali di sicurezza SPORT 2 offrono una protezione di alta qualità e un design moderno. Forma ergonomica e conica, look dinamico e sportivo che consente un’eccellente manutenzione del dispositivo sul viso e un ampio campo visivo. Maggiore resistenza grazie al policarbonato. Leggero. Molto piacevole da indossare. Protezione UV.Antigraffio e antiappannamento.
Standard EN166
Standard EN166
OCCHIALI DI SICUREZZA
Punti di forza
• SPORT 2 safety spectacles provide high quality protection and a modern design. Ergonomic and tapered shape, dynamic and sporty look on the face and a wide field of vision. Improved resistance thanks to polycarbonate. Lightweight. Comfort fit. UV protection. Antiscratchand anti-fog coatings.
Informazioni tecniche
Attributi
| Rivestimento degli occhiali | anti-graffio e anti-nebbia |
|---|---|
| Tinta degli oculari | incolore |
| Materiale oculare | policarbonato |
| Stanghette regolabili | no |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 26,32 IVA esclusa
/ 5 Unità
€ 32,11 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore