Riferimenti
U-Power:U1001BC-39
Rubix:999260219013105
Produttore:U1001BC-39
EAN:8033546069622






Riepilogo info tecniche
| EU Numero di scarpe | 39 |
|---|---|
| Gambale | basso |
| Colore | grigio |
Dettagli del prodotto : CALZATURA EAGLE U1001BC # 39
Calzatura di sicurezza EAGLE U-Power grigia, pelle idrorepellente. Puntale composito e lamina anti-perforazione non metallica con suola PU BI-GRIP S3 SRC.
Informazioni tecniche
Attributi
| EU Numero di scarpe | 39 |
|---|---|
| Gambale | basso |
| Colore | grigio |
| Materiale principale | pelle |
| Categoria di sicurezza | s3 |
| Resistenza allo scivolamento | sì |
| Materiale | nubuck pull-up ingrassato idrorepellente e pelle resistente all'abrasione |
| Numero di scarpe UK | 6 |
| Tipo di suola | pu bidensità bi-grip |
| Senza metallo | sì |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
EU Numero di scarpe
39