STIVALI ANTINFORTUNISTICI 8401.2 47
Scarpa di sicurezza Quatro Pro
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Uvex:8401247
Rubix:999250617006027
Produttore:8401247
EAN:4031101473819

Documenti
Dettagli del prodotto : STIVALI ANTINFORTUNISTICI 8401.2 47
Robusta e moderna scarpa di sicurezza con calzata extra-larga e tomaia resistente all'acqua per lavori pesanti all'aperto, ad esempio nell'edilizia. Soletta estremamente confortevole, rimovibile e antistatica con sistema di controllo dell'umidità per un clima del piede superiore e un comfort migliore. Soletta in schiuma 3D hydroflex® per un assorbimento degli urti eccezionalmente elevato sotto il tallone e l'avampiede. Profilo extra ruvido autopulente da 4,5 mm con eccellente grip e supporto nell'arco plantare durante l'arrampicata.
Punti di forza
- Fodera in tessuto permeabile all'aria
- Sistema di allacciatura liscio e repellente allo sporco
- Protezione dalle abrasioni sulla punta con schiuma per proteggere la tomaia in pelle
- Suola intermedia in acciaio
- Suola in PUR a doppia densità con supporto e protezione del tallone integrati
- EN ISO 20345:2011 S3 SRC en S2 /S3 CI SRC
- Sistema di allacciatura liscio e repellente allo sporco
- Protezione dalle abrasioni sulla punta con schiuma per proteggere la tomaia in pelle
- Suola intermedia in acciaio
- Suola in PUR a doppia densità con supporto e protezione del tallone integrati
- EN ISO 20345:2011 S3 SRC en S2 /S3 CI SRC
Informazioni tecniche
Attributi
| EU Numero di scarpe | 47 |
|---|---|
| Gambale | alto |
| Colore | nero |
| Materiale principale | pelle |
| ESD | no |
| Impermeabile | sì |
| Categoria di sicurezza | s3 |
| Resistenza allo scivolamento | sì |
| Tipo di chiusura | allacciare |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
