Riferimenti
U-Power:U1001BC-45
Rubix:999260219013098
Produttore:U1001BC-45
EAN:8033546070291






Riepilogo info tecniche
| EU Numero di scarpe | 45 |
|---|---|
| Gambale | basso |
| Colore | grigio |
Dettagli del prodotto : CALZATURA EAGLE U1001BC # 45
Calzatura U-Power U.01 EAGLE BC in pelle pieno fiore con inserti in suede e suola in gomma con cupsole. Taglia 45, grigio.
Informazioni tecniche
Attributi
| EU Numero di scarpe | 45 |
|---|---|
| Gambale | basso |
| Colore | grigio |
| Materiale principale | pelle |
| Materiale | pelle pieno fiore con inserti scamosciati (suede) |
| Numero di scarpe UK | 10,5 |
| Tipo di suola | suola in gomma (cupsole a fondo a cassetta) |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
EU Numero di scarpe
45