CALZATURA ANTINFORTUNISTICA5668 TEMPUS 5668 # 35

JALAS 5668-38 TEMPUS BLK/VERDE SCARPA DI SICUREZZA

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Jalas:5668-35
Rubix:999231207002039
EAN:6408487542732
CALZATURA ANTINFORTUNISTICA5668 TEMPUS 5668 # 35

Riepilogo info tecniche

EU Numero di scarpe35
Gambalebasso
Colorenero
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CALZATURA ANTINFORTUNISTICA5668 TEMPUS 5668 # 35


Scarpa di sicurezza per il lavoro e il tempo libero. Molto leggera e confortevole, con dettagli verdi, BOA® Fit System, ammortizzazione avanzata con PORON XRD, puntale protettivo e inserto flessibile per la penetrazione delle unghie in materiale tessile. La collaudata suola ha un'aderenza molto efficace ed è realizzata in una speciale gomma nitrilica per un'elevata durata. Le scarpe JALAS® Tempus sono certificate ESD e antistatiche per essere utilizzate in ambienti di lavoro protetti ESD.

Punti di forza

Low weight, Oil-resistant outsole, Anti-static properties, Ventilating insole, BOA® Fit System, ESD, Ergonomically shaped, Soft, Double shock absorption zones, Conforms with IEC 61340-5-1 (ESD), Breathable

Informazioni tecniche


Attributi
EU Numero di scarpe35
Gambalebasso
Colorenero
Materiale principalemicrofibra
ESD
Impermeabileno
Categoria di sicurezzas1p
Resistenza allo scivolamento
130,68 IVA esclusa
/ Paia
159,43 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

EU Numero di scarpe

35