Riferimenti
Base Protection:CA-B1500-0WA 43
Rubix:999230721027709
Produttore:CA-B1500-0WA 43
EAN:8050262504534

Dettagli del prodotto : CALZATURA ORBIT S3 ESD SRC B1500 # 43
- S3 ESD SRC
- UGG: Pelle scamosciata idrorepellente
- FODERA: SmellStop Deluxe
- INSERTO: Fresh'n Flex
- TAPPO DEL PIEDE: SpaceCap
- SUOLA: AirTech a densità singola anti-fatica con borchie
- Gamma di taglie: 39-48
Informazioni tecniche
Attributi
| EU Numero di scarpe | 43 |
|---|---|
| Gambale | basso |
| Colore | nero |
| Materiale principale | pelle |
| ESD | sì |
| Impermeabile | sì |
| Categoria di sicurezza | s3 |
| Resistenza allo scivolamento | sì |
| Tipo di chiusura | allacciare |
| Colore secondario | nessun colore secondario |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 57,31 IVA esclusa
/ Paia
€ 69,92 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
