CALZATURA ANTINFORTUNISTICA SCARPA SMART EVO IZAR TOP S3 CI SRC B0951B # 44
Scarpe Izar Top
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Base Protection:CA-B0951-CWB 44
Rubix:999180700011432
Produttore:CA-B0951-CWB 44
EAN:8034003177355

Dettagli del prodotto : CALZATURA ANTINFORTUNISTICA SCARPA SMART EVO IZAR TOP S3 CI SRC B0951B # 44
S3 CI SRC. Tomaia: microfibra impermeabile. Fodera: SmellStop. Inserto: Fresh'n Flex. Puntale: SlimCap. Suola: AirTech a densità singola anti-fatica con borchie. Gamma di taglie: 36-48.
Informazioni tecniche
Attributi
| EU Numero di scarpe | 44 |
|---|---|
| Gambale | alto |
| Colore | nero |
| Materiale principale | microfibra |
| ESD | no |
| Impermeabile | sì |
| Categoria di sicurezza | s3 |
| Resistenza allo scivolamento | sì |
| Tipo di chiusura | allacciare |
| Colore secondario | blu |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 46,44 IVA esclusa
/ Paia
€ 56,66 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
