Riferimenti
Cofra Safety:78410-N01-48
Rubix:999241104000079
Produttore:78410-N01-48



Documenti
Dettagli del prodotto : CALZATURA SIVORI S1PS 78410-N01 # 48
Linea:RUNNING
Tomaia:pelle scamosciata forata e tessuto BREATEX con tessitura 3D, altamente traspirante
Fodera interna:SANY-DRY® 100% poliestere, tridimensionale, traspirante, assorbente e deassorbente, antiabrasione
Fodera esterna:tessuto BREATEX, altamente traspirante
Soletta:FOOT-PAD, estremamente morbida e confortevole. Grazie al poliuretano a bassissima densità, si automodella, consentendo una corretta distribuzione del peso corporeo e conferendo un’immediata sensazione di comfort. L’elevato assorbimento dello shock d’impatto è ottenuto con un materiale altamente resiliente e una perfetta bombatura al centro del tacco
Puntale:ALUMINIUM 200 J
Lamina:non metallica APT PLUS - Zero Perforation
Suola:poliuretano/TPU con granuli in gomma riciclata
Calzata:11 Mondopoint
Tomaia:pelle scamosciata forata e tessuto BREATEX con tessitura 3D, altamente traspirante
Fodera interna:SANY-DRY® 100% poliestere, tridimensionale, traspirante, assorbente e deassorbente, antiabrasione
Fodera esterna:tessuto BREATEX, altamente traspirante
Soletta:FOOT-PAD, estremamente morbida e confortevole. Grazie al poliuretano a bassissima densità, si automodella, consentendo una corretta distribuzione del peso corporeo e conferendo un’immediata sensazione di comfort. L’elevato assorbimento dello shock d’impatto è ottenuto con un materiale altamente resiliente e una perfetta bombatura al centro del tacco
Puntale:ALUMINIUM 200 J
Lamina:non metallica APT PLUS - Zero Perforation
Suola:poliuretano/TPU con granuli in gomma riciclata
Calzata:11 Mondopoint
Informazioni tecniche
Attributi
| EU Numero di scarpe | 48 |
|---|---|
| Gambale | basso |
| Colore | nero |
| Materiale principale | camoscio |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 44,33 IVA esclusa
/ Paia
€ 54,08 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione