CALZATURA NYMERIA ESD S3S CI HI HRO FO SR RT10174 # 45

NYMERIA ESD

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

U-Power:RT10174-45
Rubix:999260210010659
Produttore:RT10174-45
EAN:8033546325643
CALZATURA NYMERIA ESD S3S CI HI HRO FO SR RT10174 # 45

Riepilogo info tecniche

EU Numero di scarpe45
Gambalealto
Colorenero
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CALZATURA NYMERIA ESD S3S CI HI HRO FO SR RT10174 # 45


Le Nymeria ESD sono scarpe antinfortunistiche progettate per unire sicurezza tecnica e comfort quotidiano. Realizzate in morbida pelle nabuk bottalato nero, offrono un equilibrio tra robustezza e comfort per chi lavora a lungo. Con classe di protezione S3S CI HI HRO FO SR, garantiscono protezione completa da urti, perforazioni, freddo, calore e scivolamenti, mentre la costruzione ESD riduce il rischio di scariche elettrostatiche. Queste calzature sono ideali per industrie, logistica e settori tecnici che richiedono sicurezza, resistenza e comfort prolungato sul lavoro

Informazioni tecniche


Attributi
EU Numero di scarpe45
Gambalealto
Colorenero
Materiale principalepelle
ESD
90,06 IVA esclusa
/ Paia
109,87 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

EU Numero di scarpe

45