SCARPA BOWLING B0676 # 42

Scarpe BOWLING S3 CI SRC

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Base Protection:CA-B0676-0WA 42
Rubix:999250617005817
Produttore:CA-B0676-0WA 42
EAN:8054633498521
SCARPA BOWLING B0676 # 42

Riepilogo info tecniche

EU Numero di scarpe42
Gambalebasso
Coloregrigio
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : SCARPA BOWLING B0676 # 42


Tomaia in pelle scamosciata e tessuto idrorepellente. Fodera antibatterica SmellStop. Puntale non metallico SlimCap a spessore ridotto. Inserto antiperforazione in tessuto balistico Fresh'n Flex. Soletta Dry'n Air rimovibile per un'eccellente ventilazione. Soletta anti-fatica AirTech + TpuSkin® per una maggiore elasticità e ammortizzazione. Calzata ortopedica su misura conforme alla norma europea DGUV112-191.
Norma EN ISO 20345: 2011.

Punti di forza

Soletta brevettata AirTech+TpuSkin®: anti-fatica, elasticità ottimale ed effetto ammortizzante. Soletta Dry'n Air rimovibile per la massima traspirabilità e piedi asciutti. Fodera antibatterica SmellStop.

Applicazioni

Edilizia, industria leggera, servizi, artigianato, industria automobilistica, linee automatizzate.

Informazioni tecniche


Attributi
EU Numero di scarpe42
Gambalebasso
Coloregrigio
Materiale principaletessile
ESDno
Impermeabileno
Categoria di sicurezzas3
Resistenza allo scivolamento
59,04 IVA esclusa
/ Paia
72,03 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

EU Numero di scarpe

42