CALZATURA ANTINFORTUNISTICA ALAIN S1P SRC UF20146 # 41
Calzatura
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
U-Power:UF20146 41
Rubix:999201123012336
Produttore:0UF20146 41
EAN:8033546321775

Riepilogo info tecniche
| EU Numero di scarpe | 41 |
|---|---|
| Colore | nero |
| Materiale principale | pelle |
Documenti
Dettagli del prodotto : CALZATURA ANTINFORTUNISTICA ALAIN S1P SRC UF20146 # 41
Safety shoes low, light and comfortable u power of the Flat Out line, with in soft suede leather upper with inserts in ultra-breathable MESH, aluminum toecap, anti-puncture, anti-slip and PU / PUTR GRIP sole, S1P SRC
Informazioni tecniche
Attributi
| EU Numero di scarpe | 41 |
|---|---|
| Colore | nero |
| Materiale principale | pelle |
| Tipo di chiusura | allacciare |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 59,68 IVA esclusa
/ Paia
€ 72,81 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione