CALZATURA GREGOR ESD S3S CI HI HRO FO SR RT20154 # 36

GREGOR ESD

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

U-Power:RT20154-36
Rubix:999260210010478
Produttore:RT20154-36
EAN:8033546353233
CALZATURA GREGOR ESD S3S CI HI HRO FO SR RT20154 # 36

Riepilogo info tecniche

EU Numero di scarpe36
Gambalebasso
Colorenero
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CALZATURA GREGOR ESD S3S CI HI HRO FO SR RT20154 # 36


Le Gregor uniscono sicurezza e comfort per l’uso professionale quotidiano. Con puntale NanoFiber leggero, lamina antiperforazione ultraleggera, suola antiscivolo resistente a oli e calore (HRO) e protezione ESD, garantiscono sicurezza completa su superfici impegnative. La fodera traspirante e la soletta anatomica U‑Power Original assicurano comfort e supporto prolungato, ideali per industrie, logistica e ambienti tecnici.

Informazioni tecniche


Attributi
EU Numero di scarpe36
Gambalebasso
Colorenero
Materiale principalenubuck
ESD
87,72 IVA esclusa
/ Paia
107,02 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

EU Numero di scarpe

36