CALZATURA ANTINFORTUNISTICA ROTATIONAL S1P SRC BC20035 # 42

Calzatura antinfortunistica Rotational BC20035

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
U-Power:BC20035-42
Rubix:999210126014222
Produttore:BC20035_42
EAN:8033546092859
CALZATURA ANTINFORTUNISTICA ROTATIONAL S1P SRC BC20035 # 42
Riepilogo info tecniche
EU Numero di scarpe42
Gambalebasso
Colorenero
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CALZATURA ANTINFORTUNISTICA ROTATIONAL S1P SRC BC20035 # 42


Tomaia in morbida crosta scamosciata, puntale e suola in acciaio antiperforazione, suola in PU/PU a doppia densità.
Normativa EU: EN ISO 20345:2011 S1p SRC

Informazioni tecniche


Attributi
EU Numero di scarpe42
Gambalebasso
Colorenero
Materiale principalepelle
Mostra UNSPSC / ECL@SS
32,83 IVA esclusa
/ Paia
40,06 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

EU Numero di scarpe

42
selezionare le varianti (12)