SHOE ROCA - S1PS SR FO ESD - SIZE 39/6 899157

ROCA

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
GISS:899157
Rubix:999260309012068
EAN:3660338527951
SHOE ROCA - S1PS SR FO ESD - SIZE 39/6 899157
Riepilogo info tecniche
EU Numero di scarpe39
Gambalebasso
Colorenero
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : SHOE ROCA - S1PS SR FO ESD - SIZE 39/6 899157


Le scarpe ROCA offrono resistenza eccezionale grazie a una tomaia in tessuto a maglia ad alte prestazioni, progettata per resistere ad abrasione, sfregamento e flessione mantenendo la traspirabilità.
Il puntale in fibra di vetro e la lamina antiperforazione tessile assicurano protezione affidabile senza peso superfluo.
La suola in PU bi-densità garantisce ammortizzazione efficace, stabilità ottimale e resistenza agli idrocarburi—ideale per lunghe giornate di lavoro.
Dotate di fodera HighDry ad alto potere assorbente e ad asciugatura rapida, coniugano comfort e sicurezza nel rispetto della EN 20345:2022.

Punti di forza

Elevata resistenza all'abrasione
Elevata traspirabilità
Buona ammortizzazione

Applicazioni

Indicato per ambienti asciutti: trasporto, logistica, servizi, edilizia, automotive e movimentazione.

Informazioni tecniche


Attributi
EU Numero di scarpe39
Gambalebasso
Colorenero
Materiale principaletessile
ESD
Categoria di sicurezzas1ps sr fo
Resistenza allo scivolamento
Mostra UNSPSC / ECL@SS
52,20 IVA esclusa
/ Paia
63,68 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

EU Numero di scarpe

39

Gambale

selezionare le varianti (13)