Riferimenti
Base Protection:CA-B0134-0WA-40
Rubix:999250708020232
Produttore:CA-B0134-0WA-40
EAN:8050503225297

Dettagli del prodotto : CALZATURA LUMIAR S1PS B0134A # 40
Tessuto tecnico con Smellstop
antiodore e antibatterico
antiodore e antibatterico
Informazioni tecniche
Attributi
| EU Numero di scarpe | 40 |
|---|---|
| Gambale | basso |
| Colore | nero |
| Materiale principale | tessile |
| ESD | sì |
| Impermeabile | no |
| Categoria di sicurezza | s1p |
| Resistenza allo scivolamento | sì |
| Tipo di chiusura | allacciare |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 28,20 IVA esclusa
/ Paia
€ 34,40 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
EU Numero di scarpe
40
