CALZATURA DORNE ESD S3S CI HI HRO FO SR RT20124 # 37

DORNE ESD

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
U-Power:RT20124-37
Rubix:999260210010519
Produttore:RT20124-37
EAN:8033546335499
CALZATURA DORNE ESD S3S CI HI HRO FO SR RT20124 # 37
Riepilogo info tecniche
EU Numero di scarpe37
Gambalebasso
Colorenero
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CALZATURA DORNE ESD S3S CI HI HRO FO SR RT20124 # 37


Le Red Stratos Dorne sono scarpe antinfortunistiche basse progettate per chi lavora quotidianamente e cerca protezione e comfort in ogni condizione. Con puntale NanoFiber ultraleggero, lamina antiperforazione ultra leggera, suola Super Critical Technology assieme alla gomma HRO ad alta aderenza e resistenza al calore, offrono sicurezza totale. La tomaia in PUTEK® star ad alta tenacità, idrorepellente e traspirante assicura comfort e durata. Protezione ESD integrata e fodera traspirante rendono Dorne ideale per industria, logistica e settori tecnici.

Informazioni tecniche


Attributi
EU Numero di scarpe37
Gambalebasso
Colorenero
Materiale principaleputek
ESD
Mostra UNSPSC / ECL@SS
87,89 IVA esclusa
/ Paia
107,23 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

EU Numero di scarpe

37
selezionare le varianti (14)