CALZATURA ANTINFORTUNISTICA SCARPA HYGIENE LITIO S2 SRC B0537 # 41
SCARPA HYGIENE LITIO
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Base Protection:CA-B0537-BWA 41
Rubix:999180700010582
Produttore:CA-B0537-BWA 41
EAN:8032790802788


Riepilogo info tecniche
| EU Numero di scarpe | 41 |
|---|---|
| Gambale | basso |
| Colore | bianco |
Dettagli del prodotto : CALZATURA ANTINFORTUNISTICA SCARPA HYGIENE LITIO S2 SRC B0537 # 41
S2 SRC.
TOMAIA: Microfibra impermeabile.
FODERA: SmellStop.
CUFFIA: Acciaio.
SUOLA: AirTech anti-fatica + tecnologia Tpu-Skin® Life Plus.
TOMAIA: Microfibra impermeabile.
FODERA: SmellStop.
CUFFIA: Acciaio.
SUOLA: AirTech anti-fatica + tecnologia Tpu-Skin® Life Plus.
Informazioni tecniche
Attributi
| EU Numero di scarpe | 41 |
|---|---|
| Gambale | basso |
| Colore | bianco |
| Materiale principale | microfibra |
| ESD | no |
| Impermeabile | sì |
| Categoria di sicurezza | s2 |
| Resistenza allo scivolamento | sì |
| Tipo di chiusura | infilare |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 47,23 IVA esclusa
/ Paia
€ 57,62 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
EU Numero di scarpe
41