CALZATURA ANTINFORTUNISTICA SCARPA SMART COLOSSEUM S1P SRC B0163 # 39
Scarpa COLOSSEUM S1P SRC
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Base Protection:CA-B0163-PWA 39
Rubix:999180700010029
Produttore:CA-B0163-PWA 39
EAN:8057741710141




Riepilogo info tecniche
| EU Numero di scarpe | 39 |
|---|---|
| Gambale | basso |
| Colore | grigio |
Dettagli del prodotto : CALZATURA ANTINFORTUNISTICA SCARPA SMART COLOSSEUM S1P SRC B0163 # 39
Tomaia: pelle scamosciata.Fodera: SmellStop.Inserto : Fresh’n Flex.Puntale : acciaio.Suola : defaticante AirTech monodensità.Range Taglie: 36-49.
Informazioni tecniche
Attributi
| EU Numero di scarpe | 39 |
|---|---|
| Gambale | basso |
| Colore | grigio |
| Materiale principale | pelle |
| ESD | sì |
| Impermeabile | no |
| Categoria di sicurezza | s1p |
| Resistenza allo scivolamento | sì |
| Colore secondario | blu |
| Tipo di chiusura | allacciare |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 38,74 IVA esclusa
/ Paia
€ 47,26 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
EU Numero di scarpe
39