CALZATURA UMBER ESD S3S CI HI HRO FO SR RT20144 # 41

UMBER ESD

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
U-Power:RT20144-41
Rubix:999260210010487
Produttore:RT20144-41
EAN:8033546344491
CALZATURA UMBER ESD S3S CI HI HRO FO SR RT20144 # 41
Riepilogo info tecniche
EU Numero di scarpe41
Gambalebasso
Colorenero
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CALZATURA UMBER ESD S3S CI HI HRO FO SR RT20144 # 41


Umber è una scarpa antinfortunistica professionale di classe S3S CI HI HRO FO SR, progettata per garantire massima sicurezza sul lavoro con protezione dalle scariche elettrostatiche, isolamento dal freddo e suola ad alta aderenza. Dotata di puntale e lamina anti‑perforazione, suola antiscivolo resistente a olio e abrasione e materiali tecnici traspiranti, assicura comfort, durata e stabilità in ambienti industriali, logistica e servizi. Forma anatomica e fodera che supporta l’ergonomia rendono Umber ideale per chi lavora lunghe ore in piedi.

Informazioni tecniche


Attributi
EU Numero di scarpe41
Gambalebasso
Colorenero
Materiale principaleputek
ESD
Mostra UNSPSC / ECL@SS
114,57 IVA esclusa
/ Paia
139,78 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

EU Numero di scarpe

41
selezionare le varianti (14)