CALZATURA ANTINFORTUNISTICA BOGOTA S3 HI CI HRO SRC RI21034 # 44

BOGOTA S3 HI CI HRO SRC

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

U-Power:RI21034-44
Rubix:999210126014921
EAN:8033546447512
CALZATURA ANTINFORTUNISTICA BOGOTA S3 HI CI HRO SRC RI21034 # 44

Riepilogo info tecniche

EU Numero di scarpe44
Gambalebasso
Colorenero
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : CALZATURA ANTINFORTUNISTICA BOGOTA S3 HI CI HRO SRC RI21034 # 44


Scarpe da lavoro uomo con tomaia altamente resistente all’abrasione, traspirante e idrorepellente in Putek® Plus. Scarpe antinfortunistiche con sistema anti-perforazione “Metal Free” cucito direttamente sulla tomaia e puntale Airtoe Composite per una protezione completa della pianta e della punta del piede. Calzature da lavoro antiscivolo, con suola antiolio, antistatica e anti-atiabrasione con particolare protezione della suola dal freddo (A temp. ≤ 10 °C.). Classe di protezione S3 HRO HI SRC CI. Scarpe antinfortunistiche comode e leggere con sottopiede anatomico WOW2 che riduce lo stress corporeo, grazie alla combinazione tra struttura arcoplantare automodellante e l’inserto anti-fatica, migliorando la sensazione di comodità e benessere. Calzature di sicurezza ideali per: benzinai e saldatori, meccanici e gommisti, agricoltura e giardineria, trasporti & logistica, cantiere e muratore, artigiani, falegnami, elettricisti, idraulici, imbianchini, operai.

Informazioni tecniche


Attributi
EU Numero di scarpe44
Gambalebasso
Colorenero
Materiale principalepolietilene
Impermeabile
Categoria di sicurezzas3
Resistenza allo scivolamento
71,42 IVA esclusa
/ Paia
87,13 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

EU Numero di scarpe