CALZATURA ANTINFORTUNISTICA SCARPA SMART SOFTBOX LOW S3L FO SR ESD BLACK 701.179959-80013 # 41
SCARPA SMART SOFTBOX LOW S3L FO SR ESD BLACK
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Diadora:701.179959-80013-41
Rubix:999230926008807

Dettagli del prodotto : CALZATURA ANTINFORTUNISTICA SCARPA SMART SOFTBOX LOW S3L FO SR ESD BLACK 701.179959-80013 # 41
Scarpa antinfortunistica bassa Diadora Smart Softbox Low S3L FO SR ESD nera: microfibra idrorepellente, puntale 200J e protezione antiurto.
Informazioni tecniche
Attributi
| EU Numero di scarpe | 41 |
|---|---|
| Gambale | basso |
| Colore | nero |
| Materiale principale | microfibra |
| ESD | sì |
| Impermeabile | no |
| Categoria di sicurezza | s3l sr fo |
| Resistenza allo scivolamento | sì |
| Colore secondario | giallo |
| Tipo di chiusura | allacciare |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 58,60 IVA esclusa
/ Paia
€ 71,49 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
