CALZATURA DORNE ESD S3S CI HI HRO FO SR RT20124 # 39

DORNE ESD

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

U-Power:RT20124-39
Rubix:999260210010517
Produttore:RT20124-39
EAN:8033546340103
CALZATURA DORNE ESD S3S CI HI HRO FO SR RT20124 # 39

Riepilogo info tecniche

EU Numero di scarpe39
Gambalebasso
Colorenero
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CALZATURA DORNE ESD S3S CI HI HRO FO SR RT20124 # 39


Le Red Stratos Dorne sono scarpe antinfortunistiche basse progettate per chi lavora quotidianamente e cerca protezione e comfort in ogni condizione. Con puntale NanoFiber ultraleggero, lamina antiperforazione ultra leggera, suola Super Critical Technology assieme alla gomma HRO ad alta aderenza e resistenza al calore, offrono sicurezza totale. La tomaia in PUTEK® star ad alta tenacità, idrorepellente e traspirante assicura comfort e durata. Protezione ESD integrata e fodera traspirante rendono Dorne ideale per industria, logistica e settori tecnici.

Informazioni tecniche


Attributi
EU Numero di scarpe39
Gambalebasso
Colorenero
Materiale principaleputek
ESD
87,89 IVA esclusa
/ Paia
107,23 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

EU Numero di scarpe

39