CALZATURA ANTINFORTUNISTICA SCARPA SMART PRADO S3 SRC B0154 # 38

Scarpe alte B0154 PRADO

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Base Protection:CA-B0154-YWA-38
Rubix:999180700009993
Produttore:CA-B0154-YWA 38
EAN:8032790809091
CALZATURA ANTINFORTUNISTICA SCARPA SMART PRADO S3 SRC B0154 # 38

Riepilogo info tecniche

EU Numero di scarpe38
Gambalealto
Colorenero
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CALZATURA ANTINFORTUNISTICA SCARPA SMART PRADO S3 SRC B0154 # 38



Fodera: SmellStop 100% antibatterico. Tomaia: Pelle impermeabile.


Inserto: Fresh'n Flex. Punta: Acciaio. Tipo: Brodequin.
Norma: EN ISO 20345:2004 S3 SRC

Punti di forza



Suola: AirTech a densità singola anti-fatica. Brevetti e altro: Fresh'n Flex, AirTech, Smell STOP.

Informazioni tecniche


Attributi
EU Numero di scarpe38
Gambalealto
Colorenero
Materiale principalepelle
Impermeabile
Categoria di sicurezzas3
Resistenza allo scivolamento
Tipo di chiusuraallacciare
42,19 IVA esclusa
/ Paia
51,47 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

EU Numero di scarpe

38