CALZATURA ANTINFORTUNISTICA SCARPA CLASSIC PLUS BE-FREE TOP S3 SRC B0873 # 40
PORTWEST B0873 Scarpe
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti

Dettagli del prodotto : CALZATURA ANTINFORTUNISTICA SCARPA CLASSIC PLUS BE-FREE TOP S3 SRC B0873 # 40
Le scarpe antinfortunistiche Be-Free sono dotate di una vera suola anti-fatica altamente flessibile grazie alla tecnologia AirTech + tpu-Skin. Un'esclusiva tecnologia di protezione della base che riduce lo spessore della suola a 0,2 mm per aumentare lo spessore dello strato di comfort AirTech.
Questo rende la scarpa più morbida e flessibile, aiutando a distribuire e ad assorbire il peso del corpo su tutta la suola. Il puntale protettivo SlimCap è uno dei più leggeri sul mercato. Ridotto a 6,5 mm, è amagnetico e termoisolante.
È dotato di una fascia protettiva preformata per ridurre il rischio di distacco, pressione e lesioni sopra le dita dei piedi. La fodera in tessuto tecnico 3D SmellStop offre la massima traspirabilità con trattamento antibatterico per una riduzione permanente degli odori. L'ammortizzazione in lycra riduce la pressione nella zona superiore del tallone e migliora il comfort di tutto il piede.
Punti di forza
Questa scarpa di sicurezza alta offre un buon supporto alla caviglia e una protezione extra contro gli impatti.
Applicazioni
Le scarpe di sicurezza alte Be-Free B0873 di Base Protection sono conformi agli standard EN20345 S3 SRC e sono progettate per l'uso all'aperto e in ambienti difficili.
Funzionali e confortevoli, sono al 100% prive di metallo: suola ultraflex, inserto riflettente e imbottitura in lycra.
Informazioni tecniche
| EU Numero di scarpe | 40 |
|---|---|
| Gambale | alto |
| Colore | nero |
| Materiale principale | pelle |
| ESD | no |
| Impermeabile | sì |
| Categoria di sicurezza | s3 |
| Resistenza allo scivolamento | sì |
| Colore secondario | grigio |
| Tipo di chiusura | allacciare |
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione