CALZATURA ANTINFORTUNISTICA ATHENS S3S ESD LG SC FO SR - BS NERO/AZZURRO B1711A # 40
Run@Work Atene
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Base Protection:CA-B1711-0WA 40
Rubix:999240917003243
Produttore:CA-B1711-0WA 40
EAN:8050503220896



Dettagli del prodotto : CALZATURA ANTINFORTUNISTICA ATHENS S3S ESD LG SC FO SR - BS NERO/AZZURRO B1711A # 40
S3S ESD SC LG FO SR. ROD: Microfibra. LINDER: SmellStop antiodore e antibatterico. INSERT: Fresh'n Flex Plus Super Light anti-perforazione. TOELET: SlimCap. SOLETTA: AirTech anti-fatica + Tpu-Skin.
Informazioni tecniche
Attributi
| EU Numero di scarpe | 40 |
|---|---|
| Gambale | basso |
| Colore | nero |
| Materiale principale | microfibra |
| ESD | sì |
| Impermeabile | sì |
| Categoria di sicurezza | s3 src |
| Resistenza allo scivolamento | sì |
| Tipo di chiusura | allacciare |
| Colore secondario | verde |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 52,56 IVA esclusa
/ Paia
€ 64,12 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
EU Numero di scarpe
40
