SCARPA ORPHEO WOMEN - S1PS SR HRO ESD - SIZE 39/6 899136

ORPHEO

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

GISS:899136
Rubix:999260309012088
EAN:3660338527760
SCARPA ORPHEO WOMEN - S1PS SR HRO ESD - SIZE 39/6 899136

Riepilogo info tecniche

EU Numero di scarpe39
Gambalebasso
Coloregrigio
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : SCARPA ORPHEO WOMEN - S1PS SR HRO ESD - SIZE 39/6 899136


Le scarpe ORPHEO offrono un design sportivo e moderno, appositamente adattato all’anatomia del piede femminile.
La tomaia tessile resistente con tecnologia FITFRAME® rinforza la struttura senza cuciture, mentre il puntale in fibra di vetro assicura una protezione leggera e affidabile.
L’intersuola con tecnologia IMPULSE.FOAM® garantisce fino al 55% di ritorno di energia e riduce significativamente l’affaticamento, completata da una suola in gomma HRO resistente al calore per contatto fino a 300 °C.
Traspiranti, confortevoli e resistenti all’abrasione, sono ideali per ambienti asciutti e conformi alla EN 20345:2022.

Punti di forza

Calzature da donna
Tecnologia antifatica
Resistenza all'abrasione

Applicazioni

È adatta a trasporto, logistica, servizi, edilizia, automotive e movimentazione.

Informazioni tecniche


Attributi
EU Numero di scarpe39
Gambalebasso
Coloregrigio
Materiale principaletessile
Categoria di sicurezzas1ps sr hro
Resistenza allo scivolamentosì
Protezione metatarsaleno
€ 92,46 IVA esclusa
/ Paia
€ 112,80 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

EU Numero di scarpe