SCARPE ANTINFORTUNISTICI 6596242

Scarpa bassa uvex 1 sport S3 SRC

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
Uvex:6596242
Rubix:999250617005924
EAN:4031101679457
SCARPE ANTINFORTUNISTICI 6596242
Riepilogo info tecniche
EU Numero di scarpe42
Gambalebasso
Colorenero
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : SCARPE ANTINFORTUNISTICI 6596242


Certificato ESD: resistenza alle perdite <35 MΩ. Suola con resistenza allo scivolamento, intersuola priva di metallo con protezione dai calci. Puntale protettivo leggero e privo di metallo. Materiale superiore micro-velours traspirante (adatto a persone allergiche al cromo).
Classe di sicurezza S3 SRC, conforme alla norma EN ISO 20345:2011.

Informazioni tecniche


Attributi
EU Numero di scarpe42
Gambalebasso
Colorenero
Materiale principalemicrovelluto
Mostra UNSPSC / ECL@SS
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

EU Numero di scarpe

selezionare le varianti (7)