Riferimenti
Base Protection:CA-B0667-0WB 42
Rubix:999250617005699
Produttore:CA-B0667-0WB 42
EAN:8052530126691


Riepilogo info tecniche
| EU Numero di scarpe | 42 |
|---|---|
| Colore | nero |
| Materiale principale | tessile |
Dettagli del prodotto : SCARPA YELLOWSTONE TOP B0667B # 42
Punti di forza
-S3S FO ESD SR
SUOLA: AirTech anti-fatica + pelle in TPU
SUOLA: AirTech anti-fatica + pelle in TPU
Informazioni tecniche
Attributi
| EU Numero di scarpe | 42 |
|---|---|
| Colore | nero |
| Materiale principale | tessile |
| ESD | sì |
| Impermeabile | sì |
| Categoria di sicurezza | s3 |
| Resistenza allo scivolamento | sì |
| Tipo di chiusura | allacciare |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 74,16 IVA esclusa
/ Paia
€ 90,48 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione