CALZATURA ANTINFORTUNISTICA SCARPA HYGIENE CROMO S2 SRC B0508 # 36

Scarpa Cromo S2 SRC

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Base Protection:CA-B0508-BWA 36
Rubix:999180700010522
Produttore:CA-B0508-BWA 36
EAN:8034003174279
CALZATURA ANTINFORTUNISTICA SCARPA HYGIENE CROMO S2 SRC B0508 # 36

Riepilogo info tecniche

EU Numero di scarpe36
Gambalealto
Colorebianco
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CALZATURA ANTINFORTUNISTICA SCARPA HYGIENE CROMO S2 SRC B0508 # 36







S2 SRC ROD: Microfibra impermeabile LINDER: SmellStop TOE: Acciaio SOLE: Monodensità aderente Gamma taglie: 36-48

Informazioni tecniche


Attributi
EU Numero di scarpe36
Gambalealto
Colorebianco
Materiale principalemicrofibra
ESDno
Impermeabile
Categoria di sicurezzas2
Tipo di chiusuravelcro
47,16 IVA esclusa
/ Paia
57,54 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

EU Numero di scarpe

36