Riferimenti
Base Protection:CA-B0166-PWA 37
Rubix:999180700010065
Produttore:CA-B0166-PWA 37
EAN:8057741712503

Dettagli del prodotto : SCARPA SMART ETOILE S3 SRC B0166 # 37
Tomaia in pelle pieno fiore idrorepellente. Fodera 100% antibatterica SmellStop. Intersuola Fresh'n Flex non metallica antiperforazione. Puntale di sicurezza in metallo. Suola AirTech in PU a densità singola.
Standard: EN ISO 20345: 2011 S3 SRC
Standard: EN ISO 20345: 2011 S3 SRC
Informazioni tecniche
Attributi
| EU Numero di scarpe | 37 |
|---|---|
| Gambale | basso |
| Colore | nero |
| Materiale principale | pelle |
| ESD | sì |
| Impermeabile | sì |
| Categoria di sicurezza | s3 |
| Resistenza allo scivolamento | sì |
| Tipo di chiusura | allacciare |
| Colore secondario | grigio |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 39,67 IVA esclusa
/ Paia
€ 48,40 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
EU Numero di scarpe
37
