CALZATURA ANTINFORTUNISTICA SCARPA LITE LOW S3 FO SR HRO ESD GRIGIO CASTELLO 701.181027-75068 # 43
SCARPA LITE LOW S3 FO SR HRO ESD GRIGIO CASTELLO
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Diadora:701.181027-75068-43
Rubix:999241210002743


Riepilogo info tecniche
| EU Numero di scarpe | 43 |
|---|---|
| Gambale | basso |
| Colore | grigio |
Dettagli del prodotto : CALZATURA ANTINFORTUNISTICA SCARPA LITE LOW S3 FO SR HRO ESD GRIGIO CASTELLO 701.181027-75068 # 43
Scarpa antinfortunistica bassa Diadora LITE LOW S3S FO SR HRO ESD: tomaia idrorepellente in pelle scamosciata, puntale 200J e inserto antiperforazione K SOLE.
Informazioni tecniche
Attributi
| EU Numero di scarpe | 43 |
|---|---|
| Gambale | basso |
| Colore | grigio |
| Materiale principale | camoscio |
| ESD | sì |
| Impermeabile | no |
| Categoria di sicurezza | s3s sr fo hro |
| Resistenza allo scivolamento | sì |
| Colore secondario | nessun colore secondario |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 68,22 IVA esclusa
/ Paia
€ 83,23 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione