CALZATURA ANTINFORTUNISTICA2625 E-SPORT 2625 # 43
Stivali/Stivaletti 2625 JALAS®
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Jalas:2625-43
Rubix:999251110004359
Produttore:2625-43

Dettagli del prodotto : CALZATURA ANTINFORTUNISTICA2625 E-SPORT 2625 # 43
La JALAS E-sport 2625 è una scarpa di sicurezza di media altezza, durevole, progettata per ambienti di lavoro versatili. Offre tomaie in pelle scamosciata idrorepellente e parti rivestite in PU per una maggiore durata. Il puntale in alluminio e l'inserto flessibile anti-perforazione garantiscono una protezione affidabile, mentre la suola in PU ad alta aderenza assicura stabilità. La certificazione ladder grip (LG) garantisce una presa sicura durante la salita, rendendola perfetta per la produzione, i magazzini e la logistica.
Punti di forza
Basso peso, Suola resistente all'olio, Proprietà antistatiche, Bordo del gambale imbottito, Soletta ventilante, Supporto alla caviglia, Idrorepellente, Elemento riflettente, Doppie zone di assorbimento degli urti, Conforme alla IEC 61340-5-1 (ESD)
Informazioni tecniche
Attributi
| EU Numero di scarpe | 43 |
|---|---|
| Gambale | alto |
| Colore | nero |
| Materiale principale | pelle |
| ESD | sì |
| Impermeabile | sì |
| Categoria di sicurezza | s3 src |
| Resistenza allo scivolamento | sì |
| Tipo di chiusura | allacciare |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 110,91 IVA esclusa
/ Paia
€ 135,31 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
EU Numero di scarpe
43
