Riferimenti
U-Power:RT20164-36
Rubix:999260210010463
Produttore:RT20164-36
EAN:8033546353486





Dettagli del prodotto : CALZATURA NED ESD S3S CI HI HRO FO SR RT20164 # 36
Le NED ESD sono scarpe antinfortunistiche versatili e robuste, ideali per uso professionale. Con classe di protezione S3S CI HI HRO FO SR, garantiscono sicurezza completa su terreno bagnato, freddo e olioso con protezione ESD integrata contro scariche elettrostatiche. Tomaia in morbida pelle nabuk bottalato grigio, puntale e sistema antiperforazione, suola ad alta aderenza e stabilità. Progettate per offrire comfort prolungato, traspirabilità e supporto durante tutta la giornata lavorativa in vari settori.
Informazioni tecniche
Attributi
| EU Numero di scarpe | 36 |
|---|---|
| Gambale | basso |
| Colore | nero |
| Materiale principale | nubuck |
| ESD | sì |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 87,72 IVA esclusa
/ Paia
€ 107,02 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
EU Numero di scarpe
36