CALZATURA ANTINFORTUNISTICA ROBIN ESD S1P SRC RV20096 # 40

Scarpa Robin

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
U-Power:RV20096-40
Rubix:999220518012516
EAN:8033546491041
CALZATURA ANTINFORTUNISTICA ROBIN ESD S1P SRC RV20096 # 40
Riepilogo info tecniche
EU Numero di scarpe40
Gambalebasso
Colorenero
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CALZATURA ANTINFORTUNISTICA ROBIN ESD S1P SRC RV20096 # 40


Scarpe di sicurezza ultra leggere ad alte prestazioni che permettono di ridurre l'energia spesa durante il lavoro.

La miscela innovativa di PU utilizzata per la suola, così come l'inserto anti-perforazione ultra leggero e il puntale AirToe Aluminium garantiscono la leggerezza di queste scarpe di sicurezza, ideali per ambienti caldi.

ROBIN è un modello di scarpe di sicurezza con una tomaia in nylon traspirante e una protezione anteriore mediante un film antiabrasione.

La suola è resistente agli idrocarburi, antiscivolo, antiabrasione e antistatica.

Scarpe di sicurezza confortevoli e traspiranti con fodera a tunnel d'aria WingTex e suola leggera, traspirante, anatomica e antibatterica U-Power Original.

Scarpe di sicurezza conformi alle norme di protezione S1P SRC ESD, adatte sia per uomini che per donne nei seguenti ambiti lavorativi: falegname, elettricista e artigiani in generale, trasportatori, logistica, magazziniere.

Informazioni tecniche


Attributi
EU Numero di scarpe40
Gambalebasso
Colorenero
Materiale principaletessile
Mostra UNSPSC / ECL@SS
73,25 IVA esclusa
/ Paia
89,36 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

EU Numero di scarpe

selezionare le varianti (4)