CALZATURA ANTINFORTUNISTICA SCARPA OREN ESD S3 ESD SRC B0978B # 41
Scarpe OREN ESD
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Base Protection:CA-B0978-0WB 41
Rubix:999230322021097
Produttore:CA-B0978-0WB 41
EAN:8050262507726

Dettagli del prodotto : CALZATURA ANTINFORTUNISTICA SCARPA OREN ESD S3 ESD SRC B0978B # 41
S3 ESD SRC. Tomaia: tessuto tecnico idrorepellente. </Fodera: SmellStop. Punta: SlimCap. Suola: AirTech mono-densità anti-fatica. Gamma di taglie: 36-48.
Informazioni tecniche
Attributi
| EU Numero di scarpe | 41 |
|---|---|
| Gambale | basso |
| Colore | nero |
| Materiale principale | tessile |
| ESD | sì |
| Impermeabile | sì |
| Categoria di sicurezza | s3 |
| Resistenza allo scivolamento | sì |
| Tipo di chiusura | allacciare |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 51,98 IVA esclusa
/ Paia
€ 63,42 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
