Riferimenti
Base Protection:CA-B0979-0WB 43
Rubix:999250617005757
Produttore:CA-B0979-0WB 43
EAN:8050262508006

Dettagli del prodotto : SCARPA OREN TOP ESD B0979B # 43
- S3 ESD SRC
- TOMAIA: tessuto tecnico idrorepellente
- INTERNO: SmellStop
- CAPPUCCIO: SlimCap
- SUOLA: AirTech a densità singola anti-fatica
- Gamma di taglie: 36-48
Informazioni tecniche
Attributi
| EU Numero di scarpe | 43 |
|---|---|
| Gambale | alto |
| Colore | nero |
| Materiale principale | tessile |
| ESD | sì |
| Impermeabile | sì |
| Categoria di sicurezza | s3 |
| Resistenza allo scivolamento | sì |
| Tipo di chiusura | allacciare |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 55,44 IVA esclusa
/ Paia
€ 67,64 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
