STIVALI ANTINFORTUNISTICI 8517240

Scarpa di sicurezza Uvex 1 X-tended Support S3

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Uvex:8517240
Rubix:999250617006082
Produttore:8517240
EAN:4031101578064
STIVALI ANTINFORTUNISTICI 8517240

Riepilogo info tecniche

EU Numero di scarpe40
Gambalealto
Colorenero
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : STIVALI ANTINFORTUNISTICI 8517240


Equipaggiamento di livello superiore Uvex 1 ridefinisce le prestazioni Le calzature di sicurezza Uvex 1 proteggono e supportano il movimento naturale del corpo umano. Grazie alle più recenti ricerche fisiologiche e alla tecnologia innovativa, la pressione e la tensione sul sistema muscolo-scheletrico sono ridotte durante il lavoro, per un comfort ottimale. Il design ergonomico e leggero assicura un perfetto equilibrio tra protezione e comfort. Il design di Uvex 1 è caratterizzato da linee chiare e da una minore pressione e tensione.

Punti di forza

Calzatura di sicurezza "sportiva", multifunzionale, particolarmente leggera e flessibile. Puntale senza metallo Uvex Xenova®, forma anatomica, buona stabilità, assenza di conducibilità termica, amagnetico. Suola antiperforazione non metallica. Comfort di calzata ottimizzato grazie alla tecnologia Uvex climazone. Tomaia in microvelvet hightech idrofobica e traspirante. Fodera Distance in rete per una perfetta evacuazione del sudore. Modelli consigliati a chi è allergico al cromo perché realizzati in materiali sintetici. Pratica costruzione della tomaia senza cuciture per evitare punti di compressione. Soletta confortevole, rimovibile e antistatica, con rimozione dell'umidità e dell'umidità sul tallone e sulla parte anteriore del piede. Collo e linguetta imbottiti per un maggiore comfort. Suola in poliuretano a doppia densità con eccellenti proprietà di assorbimento degli urti, ottima resistenza allo scivolamento, priva di sostanze nocive come silicone, plastificanti, ecc. Soddisfa i requisiti ESD: Resistenza alla conduttività < 35 Megaohm. Disponibile nelle taglie dal 35 al 52 e nelle larghezze 10, 11 e 12.

Applicazioni

Industria leggera, automotive, logistica, ESD, aeroporti.

Informazioni tecniche


Attributi
EU Numero di scarpe40
Gambalealto
Colorenero
Materiale principalemicrovelluto
ESD
Categoria di sicurezzas3 src
Resistenza allo scivolamento
Tipo di chiusuraallacciare
Paese d'origineIT
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

EU Numero di scarpe

40