CALZATURA ARRYN ESD S3S CI HI HRO FO SR RT10124 # 41

ARRYN ESD

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
U-Power:RT10124-41
Rubix:999260210010706
Produttore:RT10124-41
EAN:8033546316443
CALZATURA ARRYN ESD S3S CI HI HRO FO SR RT10124 # 41
Riepilogo info tecniche
EU Numero di scarpe41
Gambalealto
Colorenero
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CALZATURA ARRYN ESD S3S CI HI HRO FO SR RT10124 # 41


Le Arryn della gamma Red Stratos sono scarpe antinfortunistiche alte, progettate per chi lavora in ambienti complessi e freddi. Con classe di protezione S3S CI HI HRO FO SR, offrono puntale NanoFiber ultraleggero, lamina antiperforazione metal‑free e tomaia PUTEK® star resistente, traspirante e idrorepellente. La suola ad alta aderenza resiste al calore e agli oli, mentre fodera e soletta anatomica garantiscono comfort e supporto prolungato, con protezione ESD integrata per sicurezza elettrostatica.

Informazioni tecniche


Attributi
EU Numero di scarpe41
Gambalealto
Colorenero
Materiale principalepelle
ESD
Mostra UNSPSC / ECL@SS
90,29 IVA esclusa
/ Paia
110,15 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

EU Numero di scarpe

41
selezionare le varianti (14)