CALZATURA ANTINFORTUNISTICA SCARPA OREN ESD S3 ESD SRC B0978B # 42

Scarpe OREN ESD

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Base Protection:CA-B0978-0WB 42
Rubix:999230322021098
Produttore:CA-B0978-0WB 42
EAN:8050262507733
CALZATURA ANTINFORTUNISTICA SCARPA OREN ESD S3 ESD SRC B0978B # 42

Riepilogo info tecniche

EU Numero di scarpe42
Gambalebasso
Colorenero
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CALZATURA ANTINFORTUNISTICA SCARPA OREN ESD S3 ESD SRC B0978B # 42



S3 ESD SRC. Tomaia: tessuto tecnico idrorepellente. </Fodera: SmellStop.
Punta: SlimCap.
Suola: AirTech mono-densità anti-fatica.
Gamma di taglie: 36-48.

Informazioni tecniche


Attributi
EU Numero di scarpe42
Gambalebasso
Colorenero
Materiale principaletessile
ESD
Impermeabile
Categoria di sicurezzas3
Resistenza allo scivolamento
Tipo di chiusuraallacciare
51,98 IVA esclusa
/ Paia
63,42 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

EU Numero di scarpe