CALZATURA ANTINFORTUNISTICA ORANGE ESD S1P SRC RL20396 # 38

Calzatura

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

U-Power:RL20396 38
Rubix:999201123009569
Produttore:0RL20396 38
EAN:8033546382271
CALZATURA ANTINFORTUNISTICA ORANGE ESD S1P SRC RL20396 # 38

Riepilogo info tecniche

EU Numero di scarpe38
Coloregrigio
Materiale principalepelle
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : CALZATURA ANTINFORTUNISTICA ORANGE ESD S1P SRC RL20396 # 38


Safety shoes low, light and comfortable u power of the Red Lion line, with ultra-breathable nylon and soft suede upper, aluminum toecap, anti-puncture, anti-slip and PU / PU infinergy, S1P SRC ESD sole

Informazioni tecniche


Attributi
EU Numero di scarpe38
Coloregrigio
Materiale principalepelle
ESD
Tipo di chiusuraallacciare
74,33 IVA esclusa
/ Paia
90,68 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

EU Numero di scarpe

38