CALZATURA ANTINFORTUNISTICA CODY ESD S1P SRC RL30316 # 41
Calzatura
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
U-Power:RL30316 41
Rubix:999201123009646
Produttore:RL30316 41
EAN:8033546363461




Riepilogo info tecniche
| EU Numero di scarpe | 41 |
|---|---|
| Colore | nero |
| Materiale principale | pelle |
Documenti
Dettagli del prodotto : CALZATURA ANTINFORTUNISTICA CODY ESD S1P SRC RL30316 # 41
Safety shoes low, light and comfortable u power of the Red Lion line, totally "metal free", with upper in natural nubuck leather, ultra-breathable, composite toecap, water-repellent, anti-puncture, anti-slip and PU / PU infinergy, S1P SRC, ESD sole
Informazioni tecniche
Attributi
| EU Numero di scarpe | 41 |
|---|---|
| Colore | nero |
| Materiale principale | pelle |
| ESD | sì |
| Impermeabile | sì |
| Tipo di chiusura | gancio e anello |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 79,80 IVA esclusa
/ Paia
€ 97,36 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
EU Numero di scarpe
41