CALZATURA STARK ESD S1PS HI HRO FO SR RT20036 # 35

STARK ESD

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
U-Power:RT20036-35
Rubix:999260210010641
Produttore:RT20036-35
EAN:8033546325964
CALZATURA STARK ESD S1PS HI HRO FO SR RT20036 # 35
Riepilogo info tecniche
EU Numero di scarpe35
Gambalebasso
Colorenero
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CALZATURA STARK ESD S1PS HI HRO FO SR RT20036 # 35


STARK ESD è una scarpa di sicurezza con classe di protezione S1PS HI HRO FO SR, progettata per un utilizzo prolungato. La tomaia in U-KNIT elasticizzato favorisce la traspirazione, mentre la suola Super Critical Technology con battistrada HRO garantisce stabilità, grip e comfort reattivo per tutta la giornata.

Informazioni tecniche


Attributi
EU Numero di scarpe35
Gambalebasso
Colorenero
Materiale principalepelle
ESD
Mostra UNSPSC / ECL@SS
83,96 IVA esclusa
/ Paia
102,43 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

EU Numero di scarpe

35
selezionare le varianti (14)