SCARPA JALAS EXALTER 9995 # 41

Scarpe basse 9995 JALAS®

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
Jalas:9995-41
Rubix:999251028009879
EAN:6408487554940
SCARPA JALAS EXALTER 9995 # 41
Riepilogo info tecniche
EU Numero di scarpe41
Gambalebasso
Colorenero
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : SCARPA JALAS EXALTER 9995 # 41


La nuova generazione di Exalter è stata migliorata con diversi materiali riciclati e a base biologica senza compromettere la combinazione superiore di durata, comfort e leggerezza su cui gli utenti hanno fatto affidamento per anni. Tomaia idrorepellente in microfibra a base biologica che mantiene i piedi asciutti. BOA® Fit System (realizzato con materiale riciclato) posizionato lateralmente elimina i punti di pressione. Puntale in alluminio e inserto protettivo contro i chiodi, senza metallo e realizzato con materiale riciclato, con suola in gomma nitrilica riciclata Vibram® ad alta aderenza.

Punti di forza

Suola resistente al calore, Suola resistente agli oli, Proprietà antistatiche, Bordo del gambale imbottito, Soletta ventilante, BOA® Fit System, Allacciatura rapida, Stabilizzatore, Idrorepellente, Sagomatura ergonomica, Morbido, Dettagli progettati appositamente, Doppie zone di assorbimento degli urti, Conforme alla IEC 61340-5-1 (ESD), Privo di materiali di origine animale

Applicazioni

Lavori agricoli, Assemblaggio, Edilizia e costruzione, Falegnameria, Lavori in calcestruzzo, Costruzione, Ingegneria, Assemblaggio di precisione, Lavori nell'industria della pesca, Lavori forestali, Giardinaggio, Lavori di ispezione, Lavori di installazione, Conduzione di macchine, Operazione di macchine, Lavorazione dei metalli, Lavori nell'industria cartaria, Lavori di riparazione, Lavori di lattoneria, Lavori di trasporto, Lavori di magazzino, Lavori nell'industria del legno

Informazioni tecniche


Attributi
EU Numero di scarpe41
Gambalebasso
Colorenero
Materiale principalemicrofibra
Mostra UNSPSC / ECL@SS
198,89 IVA esclusa
/ Paia
242,64 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

EU Numero di scarpe

41
selezionare le varianti (14)